Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK SVGA 2 m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK SVGA 2 m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK SVGA 2 m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK SVGA 2 m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-989917-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83173
EAN/GTIN:
     4043619831739
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Dieses SVGA Kabel von Delock dient zum Anschluss eines Monitors an einen freien VGA Port Ihres PCs. Mit Hilfe des gewinkelten VGA Steckers, erreichen Sie auch schwer zugängliche VGA Ports.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindung (Anschluss)
Stecker/Stecker
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, vga kabel 2m, d-sub kabel, VGA-Verbindungskabel, monitoranschlusskabel, analogkabel, videoanschlusskabel, VGA-Steckverbindung, bildschirmkabel, grafikanschlusskabel, D-Sub-Kabel, PC-Verbindungskabel, analogvideokabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 4,91*
€ 6,69*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,20*
€ 7,09*
1
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,96*
5 Tage
29
1
€ 9,90*
ab € 5,83*
€ 7,96*
Lager 102
32
1
€ 7,90*
ab € 7,29*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82561
€ 24,92*
Zubehör
Delock
82562
€ 43,45*
Zubehör
Delock
82559
€ 12,70*
Zubehör
Delock
82566
€ 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.