Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Delock VGA Anschlusskabel 2.00 m 83173 schraubbar Schwarz [1x VGA-Stecker - 1x VGA-Stecker]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989917-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83173
EAN/GTIN:
     4043619831739
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Delock SVGA-Kabel Stecker-Stecker gewinkelt 2 m

Gewinkelter Stecker für schwer zugängliche VGA Ports

Dieses SVGA Kabel von Delock dient zum Anschluss eines Monitors an einen freien VGA Port Ihres PCs. Mit Hilfe des gewinkelten VGA Steckers, erreichen Sie auch schwer zugängliche VGA Ports.

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): VGA-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1280 x 1024 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: SVGA · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt

Lieferumfang:
Delock SVGA-Kabel Stecker-Stecker gewinkelt 2 m

Systemvoraussetzungen:
Ein freier VGA Port

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
VGA-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Stecker
1c. Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
SVGA
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
VGA
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
1280 x 1024 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 2m, d-sub kabel, delock vga kabel, 4043619831739, Delock, 83173, VGA kabel gewinkelt, VGA kabel winkelstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 4,00*
€ 5,29*
€ 6,78*
ab € 4,02*
€ 5,32*
€ 3,80*
ab € 4,09*
€ 5,42*
€ 2,50*
ab € 4,31*
€ 5,70*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82561
ab € 15,59*
Zubehör
Delock
82562
ab € 20,86*
Zubehör
Delock
82559
ab € 6,80*
Zubehör
Delock
82566
ab € 5,91*
Zubehör
Delock
84454
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.