Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PALM TX PDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-989774-BP
Hersteller:  Palm
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4005922144593
Suchbegriffe:
PALM
PDA
Artikeltext: Palm TX Prozessor: 312 MHz Intel® XScale Display: 3,5"" QVGA mit Touchscreen Speicher: 128 MB Flash ROM und 64 MB SDRAM Betriebssystem: PalmOS® 5.4 Erweiterbar durch MMC oder SD-Karte Wenn Sie auf der Suche nach einem Handheld für vollständig drahtlose Kommunikation sind, ist der Palm® T|X Handheld genau der Richtige für Sie. Nutzen Sie die integrierte Wi-Fi- und Bluetooth-Technologie, um E-Mails abzurufen, im Internet zu surfen und auf Netzwerkdateien zuzugreifen. Webseiten, PowerPoint®-Präsentationen, Word-Dokumente und Excel-Tabellen können auf dem großen, beeindruckenden Farbdisplay sowohl in Hoch- als auch in Querformat angezeigt werden. Ausstattung: Wi-Fi 802.11b Bluetooth 1.1. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 121 x 78 x 15 mm Arbeitsspeicher: 64 MB SD-RAM / 128 MB FlashROM Auflösung: 320 x 480 Betriebssystem: PalmOS® 5.4 Display-Diagonale (in Zoll): 3.5 "" Gewicht: 149 g Prozessor: Intel® XScale (312 MHz) Speicher (ROM): 32 MB Speichermedium: SD-/MMC-Card. Lieferumfang: Palm® TX Handheld USB-Sync-Kabel Netzadapter Handbuch CD-ROM mit Softwarepaket.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Palm® TX Handheld USB-Sync-Kabel Netzadapter Handbuch CD-ROM mit Softwarepaket. . .
... > 01 - Computertechnik > Mobile Computing > PDAs
Weitere Suchbegriffe: PALM TX PDA
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 259,67*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hama
Hama PDA Tasche Vario
€ 13,23*
€ 15,74
Sonstiges
Hama
k.A.
€ 12,32*
€ 14,66
Sonstiges
Hama
k.A.
€ 15,27*
€ 18,17
Sonstiges
Crocfol
k.A.
€ 11,60*
€ 13,80
Sonstiges
Crocfol
k.A.
€ 5,84*
€ 6,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG