Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PALM TUNGSTEN E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-989763-BP
Hersteller:  Palm
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4005922138967
Suchbegriffe:
PALM
PDA
Artikeltext: Palm Tungsten E2 Prozessor: 200 MHz Intel® XScale Display: 3,5"" QVGA mit Touchscreen Speicher: 64 MB Flash ROM und 32 MB SDRAM Betriebssystem: PalmOS®5.4 Erweiterbar durch MMC oder SD-Karte Ganz gleich, wo Sie sich aufhalten, der elegante, moderne Tungsten E2 Handheld ist in jeder Situation der ideale Begleiter. Er verfügt über Bluetooth-Technologie zum Anschließen von kompatiblen Geräten wie Laptops und Mobiltelefonen. Das brillante, hochauflösende Farbdisplay verleiht Dokumenten und Präsentationen, Fotos und Videos den richtigen Glanz. Ausstattung: Infrarot Bluetooth. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 78 x 114 x 15 mm Arbeitsspeicher: 32 MB SD-RAM / 64 MB FlashROM Auflösung: 320 x 320 pix Betriebssystem: PalmOS® 5.4 Display-Diagonale (in Zoll): 3.5 "" Display-Diagonale (in cm): 13.7 cm Gewicht: 133 g Prozessor: Intel® XScale (200 MHz) Speicher (ROM): 32 MB Speichermedium: SD-/MMC-Card. Lieferumfang: palmOne Tungsten E2 Handheld USB HotSync®-Kabel Ladegerät Netzteil (verschiedene Stecker für Europa) Schutzhülle Stift Software-CD-ROM Dokumentation.. 1 St. Systemvoraussetzungen: palmOne Tungsten E2 Handheld USB HotSync®-Kabel Ladegerät Netzteil (verschiedene Stecker für Europa) Schutzhülle Stift Software-CD-ROM Dokumentation. . .
... > 01 - Computertechnik > Mobile Computing > PDAs
Weitere Suchbegriffe: PALM TUNGSTEN E2
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 188,79*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hama
Hama PDA Tasche Vario
€ 13,23*
€ 15,74
Sonstiges
Hama
k.A.
€ 12,32*
€ 14,66
Sonstiges
Hama
k.A.
€ 15,27*
€ 18,17
Sonstiges
Crocfol
k.A.
€ 11,60*
€ 13,80
Sonstiges
Crocfol
k.A.
€ 5,84*
€ 6,95
Sonstiges
Sandisk
SanDisk SD-Card 1GB
€ 7,53*
€ 8,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG