Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ATEN VE810-AT-G HDMI® Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989249-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE810-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423777729
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM Extender
aten hdmi extender
kvm extender
Aten HDMI-Verlängerung mit Infrarot-Fernbedienung, Paar 60m

Bequeme Bedienung des HDMI-Gerätes oder des Displays per Infrarot-Fernbedienung
Übertragung bis 60 m bei 1080i (HDTV)

Die HDMI-Verlängerung VE810 erweitert den Übertragungsweg zwischen Ihrem HDMI-Bildschirm und der HDMI-Signalquelle auf bis zu 60 m über zwei herkömmliche Kat. 5e-Kabel. Zusätzlich ist der VE810 mit einer Funktion ausgestattet, die die Infrarot-Signale der Fernbedienung vom Gerät der Gegenstelle zum lokalen Gerät bzw. vom lokalen Gerät zum Gerät der Gegenstelle weiterleitet, um die HDMI-Signalquelle bzw. das Anzeigegerät fernsteuern zu können.

Besonders praktisch ist, dass die VE810-Installation mit nur einem einzigen Netzteil für beide Geräte auskommt. Das Empfangsgerät VE810R auf Seiten der Gegenstelle muss nicht extra mit Strom versorgt werden, da die Stromversorgung über das lokale VE810-Gerät erfolgt.

Ausstattung:
Verwendet zur Verbindung des lokalen und des entfernten Gerätes kostengünstige Ethernet-Kabel der Kat. 5e · Equalizer-Regler mit 8 Segmenten zur Bildoptimierung · Verbesserte Bildqualität – 1920 x 1200 bei 60 Hz, Auflösungen bis 1080p · Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio · HDMI (3D, Deep-Color) · DC-kompatibel

Technische Daten:
Auflösung (max.): 1920 x 1200 Pixel · Gewicht: 154 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Extender (Verlängerung) · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Reichweite (max.): 60 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Weitere technische Daten: mit Fernbedienung · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Lieferumfang:
Sendeeinheit,Empfängereinheit,Infrarot-Sender,Infrarot-Empfänger,Netzteil (für das lokale Gerät) ,Montagekit,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 55 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1200 Pixel
1c. Marke:
ATEN
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
60 m
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1200 Pixel
Gewicht:
154 g
Produkt-Art:
Extender (Verlängerung)
Weitere Suchbegriffe: 672792003165, ATEN, VE810-AT-G
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,50*
ab € 65,46*
€ 69,59*
€ 3,50*
ab € 74,45*
€ 79,04*
€ 6,78*
ab € 74,46*
€ 79,06*
€ 3,80*
ab € 74,54*
€ 79,14*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 85,01*
€ 90,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aten
VE022-AT-G
ab € 97,55*
Ähnlich
Aten
VE883K2_AT-G
ab € 1.256,77*
Ähnlich
Aten
VB905
ab € 62,06*
Ähnlich
Aten
VE1812T
ab € 240,13*
Ähnlich
Aten
VE803-AT-G
ab € 99,12*
Ähnlich
Aten
VE814A
ab € 383,32*
Ähnlich
Aten
VE816R
ab € 501,07*
Ähnlich
Aten
VE8900T
ab € 371,67*
Ähnlich
Nedis
VREP3450AT
ab € 26,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.