Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-989246-BP Herst.-Nr.: VE150A-AT-G EAN/GTIN: 4710423778894 |
| |
|
|  |  |
 | ATEN VE150A-AT-G VGA Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 150 m
Aten VGA-Grafikverlängerung 150 m, Paar
Unterstützt einen lokalen und einen entfernten Bildschirm Übertragungswege bis 150 m 16-stufiger Gewinnregler zur Kompensation des Grafiksignals über die Entfernung Hohe Grafikauflösung bis 1280 x 1024 auf 150 m
Die Grafikverlängerung VE150 besteht aus einer lokalen Sende- sowie einer Empfangseinheit für die Gegenstelle, die über ein herkömmliches Kat. 5e-Kabel verbunden werden. Die Entfernung zwischen beiden Geräten kann bis zu 150m betragen. Sie eignet sich insbesondere für Fabriken und Baustellen sowie Umgebungen, wo das Anzeigegerät an einem sensiblen Ort aufgestellt ist, Sie jedoch die Systemeinheit an einem sicheren Platz aufstellen möchten.
Ausstattung: Verwendet zur Verbindung des lokalen und des entfernten Gerätes Ethernet-Kabel der Kat. 5e · Einfache Installation · Unterstützt zahlreiche Plattformen: unterstützt PC, Mac, Sun und Linux · Unterstützt DDC für den lokalen Monitor · Unterstützt VGA-, SVGA-, XGA-, SXGA- und Multisync-Monitore.
Technische Daten: Auflösung horizontal: 1280 Pixel · Auflösung vertikal: 1024 Pixel · Gewicht: 250 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 121 mm · Reichweite (max.): 150 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): VGA · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): VGA · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45
Lieferumfang: Sendeeinheit,Empfängereinheit,2x Netzteile,VGA-Kabel (1,8 m) ,Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 121 x 86 x 23 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 23 mm | Produktabmessung, Länge: | 121 mm | Produktabmessung, Breite: | 86 mm | Auflösung (max.): | 1280 x 1024 Pixel | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | VGA | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | VGA | Übertragungsart (A/V-Extender): | über Netzwerkkabel RJ45 | Reichweite (max.): | 150 m | Gewicht: | 250 g | Produkt-Art: | Extender (Verlängerung) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 65,06* | € 79,88* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 71,01* | € 86,90* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 73,91* | € 90,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 75,85* | € 92,86* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 108,29* | € 130,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|