Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE066 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VE066 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE066 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-989245-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Extender
dvi extender aten
dvi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
DVI-Eingangsanschlüsse
1
DVI-Ausgangsanschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
40.7 x 56.6 x 21.5 mm
Receivergewicht
50 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
40.7 x 56.6 x 21.5 mm
Gewicht Transmitter
50 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20 m
Bandbreite
4.95 Gbit/s
165 MHz
HDCP
Ja
Material
Kunststoff
Impedanz
100 Ohm
HDCP-Version
1.1
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 10,00*
ab € 7,34*
€ 10,14*
5
€ 6,95*
ab € 9,85*
€ 12,88*
1
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 13,95*
1
€ 5,90*
ab € 11,36*
€ 15,57*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,71*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,04*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 10,39*
Zubehör
Aten
VE1830-AT-G
€ 296,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.