Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ATEN VE066-AT DVI Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989245-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE066-AT
EAN/GTIN:
     4710423776531
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Aten DVI-Grafikverlängerung Over Kat. 5e/6 20 m, Paar

Große Übertragungswege - 20 m bei 1080i (HDTV)
Ermöglicht die Signalübertragung zwischen DVI-Signalquelle und DVI-Anzeigegerät über größere Übertragungswege
Unterstützt LCD-Bildschirme, Plasma-Fernsehgeräte und Projektoren

Die Kat. 5-Grafikverlängerung VE066 vergrößert den Übertragungsweg zwischen Ihrem DVI-Bildschirm und der DVI-Bildsignalquelle auf bis zu 20 m über ein herkömmliches Kat. 5e- oder Kat. 6-Netzwerkkabel. So sparen Sie sich die Mühe, schwereres und teureres DVI-Kabel verlegen zu müssen. Dank der Hot-Plugging-Funktionalität können Sie weitere VE066-Sendeeinheiten an die Signalquelle oder weitere VE066-Empfangseinheiten an den Bildschirm anschließen, ohne die Geräte ausschalten zu müssen. Das Gerät ist kompatibel zu den ATEN DVI-Switches und DVI-Splittern, und stellt eine kompakte, praktische und kostengünstige Lösung dar, wenn es darum geht, den Übertragungsweg der DVI-Signale zu vergrößern.

Ausstattung:
Verwendet zur Verbindung des Senders und des Empfängers Ethernet-Kabel der Kat. 5e · Unterstützt Hot-Plugging · Maximale Bildqualität - HDTV-Auflösung 720p, 1080i und 1080p (1920 x 1080); SVGA, SXGA, UXGA und WUXGA (1920x1200) · Kompaktes Design · Intelligente Grafikanzeige - die Bildqualität wird anhand der maximalen Auflösung des Anzeigegerätes automatisch optimiert.

Technische Daten:
Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Gewicht: 47 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Extender (Verlängerung) · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Reichweite (max.): 20 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): DVI · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): DVI · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Lieferumfang:
Sendeeinheit,Empfängereinheit,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 57 x 41 x 21 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
1c. Marke:
ATEN
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
DVI
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
DVI
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
20 m
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Gewicht:
47 g
Produkt-Art:
Extender (Verlängerung)
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 20m, dvi kabel, aten dvi kabel, 672792002069, ATEN, VE066-AT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,50*
ab € 11,08*
€ 13,49*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,80*
ab € 12,24*
€ 14,78*
€ 6,78*
ab € 13,92*
€ 16,65*
€ 3,80*
ab € 14,00*
€ 16,73*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aten
VE600A-AT-G
ab € 71,46*
Ähnlich
Aten
VE602
ab € 162,16*
Ähnlich
Aten
VE607
ab € 130,90*
Ähnlich
Aten
VE807
ab € 114,83*
Ähnlich
Aten
VE811R
ab € 135,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.