Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-989238-BP Herst.-Nr.: UE250-AT EAN/GTIN: 4710423770737 |
| |
|
| | |
| ATEN USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 5.00 m Schwarz UE250-AT
Aten USB 2.0-Verlängerungskabel 5 m
Erweitert den Übertragungsweg zum USB-Gerät auf bis zu 5 m
Mit dem UE250 können Sie die Entfernung zwischen dem Computer und Ihren USB-Geräten dank des dynamischen Verlängerungskabels auf maximal 5 m vergrößern. USB-Signale, die hier übertragen werden, erhalten ihre maximale Integrität und erfüllen den USB 2.0-Standard.
Ausstattung: Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen · Entspricht vollständig allen elektrotechnischen und Signalverarbeitungs-Spezifikationen für USB-Hub · USB-IF-zertifiziert · Unterstützt zahlreiche Plattformen: Windows, Mac.
Technische Daten: AWG: 28/22 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A
Lieferumfang: USB 2.0-Verlängerungskabel,Benutzerhandbuch
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Buchse A | Marke: | ATEN | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-A Buchse | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 28/22 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,28* | € 14,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 11,23* | € 15,52* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,65* | € 16,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,10* | € 16,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,36* | € 24,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|