Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UCE60 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN UCE60 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Silber
ATEN UCE60 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Silber
Artikel-Nr.:
     102-989236-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UCE60
EAN/GTIN:
     4344180106104
Suchbegriffe:
KVM Extender
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
31 mm
Tiefe des Senders
63 mm
Höhe des Senders
21.9 mm
Gewicht Transmitter
30 g
Breite des Receivers
31 mm
Tiefe des Receivers
63 mm
Höhe des Receivers
21.9 mm
Receivergewicht
20 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Typ
Netzwerksender
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
Datenübertragungsrate
12 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,30*
€ 34,30*
€ 6,95*
ab € 27,97*
€ 37,51*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,55*
€ 40,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,90*
€ 42,04*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 47,79*
€ 62,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.04.1102
€ 113,09*
Ähnlich
ROLINE
12.04.1100
€ 99,53*
Ähnlich
Aten
UCE260-AT-G
€ 57,13*
Ähnlich
VALUE
12.99.1121
€ 28,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.