Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UCE60 USB 1.1 Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989236-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UCE60
EAN/GTIN:
     4710423774971
Suchbegriffe:
672792123665
ATEN
UCE60
USB 1.1 über Netzwerkkabel RJ45 ver...
ATEN UCE60 USB 1.1 Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 60 m

Aten USB-Verlängerung Over Kat. 5e/6 60 m

Verlängert den Übertragungsweg zum USB-Gerät auf maximal 60 m über Kat. 5-/Kat. 5e-/Kat. 6-Netzwerkkabel
Die integrierten USB 1.1-Transceiver verhindern Signalverlust

Mit dem UCE60 können Sie Ihr USB-Peripheriegerät oder - Hub bis zu 60 m entfernt vom Computer aufstellen und umgehen so die typische Einschränkung der maximalen USB-Kabellänge. Er ermöglicht die Übertragung der USB-Signale über Entfernungen bis zu 60 m über kostengünstiges Kat. 5-/Kat. 5e-/Kat. 6-Netzwerkkabel.

Ausstattung:
Entspricht den USB 1.1-Spezifikationen · Unterstützt USB-Geräte nach Full-Speed- (12 Mbps) und Low-Speed-Spezifikationen (1,5 Mbps) · Keine Softwareinstallation erforderlich · LED-Anzeige, wenn zusätzliche externe Stromversorgung benötigt wird

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Reichweite (max.): 60 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 1.1 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB 1.1 · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Lieferumfang:
Sendeeinheit (mit integriertem USB-Kabel, 30 cm) ,Empfängereinheit

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
ATEN
Farbe:
grau
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB 1.1
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 1.1
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
60 m
Produkt-Art:
Extender (Verlängerung)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,04*
€ 36,63*
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 37,17*
3 Tage
22
€ 4,50*
ab € 30,85*
€ 40,16*
€ 4,00*
ab € 33,50*
€ 44,01*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 44,31*
€ 56,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.04.1102
ab € 90,29*
Ähnlich
ROLINE
12.04.1100
ab € 75,26*
Ähnlich
Aten
UCE260-AT-G
ab € 47,84*
Ähnlich
VALUE
12.99.1121
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.