Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-989235-MU Herst.-Nr.: UC232A-AT EAN/GTIN: 4710423770751 |
| |
|
|  |  |
 | Der USB-zu-RS232-serieller-Anschluss-Konverter UC232A ist das ideale Zubehör für Notebook- und Desktop-Computer, die keinen COM- oder seriellen DB9-Anschluss besitzen. Dank die Unterstützung von PC- und Mac-Systemen mit leistungsfähigen Baudraten bis 921.6 Kb/s bietet er eine komfortable Konnektivitätslösung für Systeme im Bereich der industriellen Automation, wissenschaftliche Instrumente, Verkaufsstellensysteme und andere spezialisierte Industrie- und Verbraucheranwendungen. 1x Konverter von USB- auf serielle Schnittstelle 1x Benutzerhandbuch Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl, Transparent, Schwarz |  | Kabellänge | 0.35 m |  | Anschluss 1 | USB Typ-A |  | Anschluss 2 | DB-9 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Mantelmaterial | Kunststoff | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |  | Breite des Versandkartons | 333 mm |  | Höhe des Versandkartons | 255 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 42 mm |  | Verpackungstiefe | 124 mm |  | Verpackungshöhe | 158 mm |  | Paketgewicht | 64 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 36 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, Schnittstellenumsetzer, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, seriellkabel, datenkabel, COM-Kabel, RS232-Kabel, schnittstellenkabel, anschlusskabel, steuerkabel, übertragungskabel, schnittstellenleitung, kommunikationskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 6,61* | € 8,92* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 7,25* | € 9,77* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 7,61* | € 10,28* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 7,63* | € 10,28* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 9,04* | € 16,15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|