Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC1284B Paralleles Kabel Grau 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN UC1284B Paralleles Kabel Grau 1,8 m
ATEN UC1284B Paralleles Kabel Grau 1,8 m
Artikel-Nr.:
     102-989234-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC1284B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Centronics
Centronics Adapter
USB Centronics Adapter
USB D-Sub Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
IEEE1284
Kabellänge
1.8 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Höhe
19.5 mm
Breite
43 mm
Tiefe
53 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 14,13*
1
€ 5,90*
ab € 10,80*
€ 15,28*
1
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,67*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 19,66*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 14,67*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.