Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-989234-BP Herst.-Nr.: UC1284B EAN/GTIN: 4710423771901 |
| |
|
| | |
| ATEN USB 1.1 Adapter [1x Centronics-Buchse - 1x USB 1.1 Stecker A] UC1284B
Aten USB-auf-Parallel-Druckerkabel 1,8 m
Zum Anschluss von Parallel-Druckern an die USB-Schnittstelle Übertragungsrate: 1,2 MB/s
Das UC1284B ist ein Konverterkabel von USB- auf parallele Schnittstelle. Es verwandelt den USB-Port Ihres PCs, Notebooks oder Handheld in eine parallele Schnittstelle, an die Sie einen traditionellen Drucker anschließen können.
Technische Daten: Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Centronics-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 1.1 Stecker A · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 1.1 · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 1.80 m · Maximale Übertragungsrate: 12 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein
Lieferumfang: Aten USB-auf-Parallel-Druckerkabel 1,8 m,Benutzerhandbuch
Systemvoraussetzungen: Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Windows 7
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.80 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Centronics-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 1.1 Stecker A | Marke: | ATEN | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 1.1 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Farbe: | weiß | Steckerausführung: | gerade | Maximale Übertragungsrate: | 12 MBit/s | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | USB 1.1 Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-A Centronics Adapter, usb kabel typ-a weiss, usb d sub adapter, usb seriell adapter aten, 672792121043, ATEN, UC1284B, USB-Adapter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,70* | € 15,27* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,89* | € 19,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,92* | € 21,61* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,47* | € 21,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,85* | € 26,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|