Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-VGA-Cat-5-KVM-Extender (1280 x 1024 bei 150 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-989211-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE700A
EAN/GTIN:
     04710423776593
Suchbegriffe:
KVM Extender
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Die CE700A ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, die eine automatische Signalkompensation sowie einen Schutz gegen elektrostatische Entladungen und Überspannungen besitzt und den Zugriff auf ein Computersystem über eine bis zu 150 m entfernte USB-Konsole (USB-Tastatur und - Maus sowie Monitor) ermöglicht.

1x CE700AL USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)
1x CE700AR USB-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)
2x 0AD6-1605-09EG Netzteile
1x 2L-5202U USB-KVM-Kabel (1,8 m)
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1410 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5.3 V
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
VGA
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Rack-Einbau
Ja
Unterstütze Auflösung
1920 x 1200, 1600 x 1200, 1280 x 1024
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
1135 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
VGA
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
127 mm
Tiefe des Senders
86.5 mm
Höhe des Senders
25 mm
Gewicht Transmitter
330 g
Breite des Empfängers
127 mm
Tiefe des Empfängers
81.4 mm
Höhe des Empfängers
25 mm
Empfängergewicht
320 g
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,67*
€ 117,61*
Frei Haus
ab € 108,01*
€ 124,63*
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 125,33*
€ 5,95*
ab € 110,39*
€ 126,76*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 134,02*
€ 151,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,71*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,04*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,39*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 10,39*
Zubehör
Aten
CE100-A7-G
€ 92,13*
Zubehör
Aten
CE610A
€ 659,26*
Zubehör
Aten
CE750A
€ 236,66*
Zubehör
Aten
CE770
€ 279,12*
Zubehör
Aten
CE775
€ 570,68*
Zubehör
Aten
DCP3019
€ 2.951,88*
Zubehör
Aten
CS1308
€ 116,61*
Zubehör
Aten
CS1316
€ 163,39*
Zubehör
Aten
CS1732B
€ 91,37*
Zubehör
Aten
CS1734B
€ 114,43*
Zubehör
Aten
CS64U
€ 149,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.