Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE700A VGA, USB-A (USB 2.0) Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989211-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE700A
EAN/GTIN:
     4710423776593
Suchbegriffe:
KVM Extender
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
ATEN CE700A VGA,USB 2.0 Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 150 m

Aten KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und VGA-Grafik (150 m)

Erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor)
Hohe Auflösung bis 1920 x 1200 Pixel
Einfach Installation - Nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!
Incl. Schutz gegen statische Entladungen und Überspannungen

Die CE700A ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, die eine automatische Signalkompensation sowie einen Schutz gegen elektrostatische Entladungen und Überspannungen besitzt und den Zugriff auf ein Computersystem über eine bis zu 150 m entfernte USB-Konsole (USB-Tastatur und - Maus sowie Monitor) ermöglicht.
Die CE700A zeichnet sich aus durch:
1) Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 kV / 15 kV und Überspannungen bis 2 kV;
2) Unterstützt Auflösungen bis 1920 x 1200 Pixel;
3) Verwendet kostengünstiges Kat. 5e-Netzwerkkabel und gewährleistet somit eine bessere, praktischere und zuverlässigere Verbindung, als die schwereren, teureren Standardkabel;
4) Erkennt die Entfernung zum System automatisch und stellt die Signalverstärkung automatisch ein;
5) Besitzt einen eigens entwickelten ASIC, der eine maximale Zuverlässigkeit und Kompatibilität gewährleistet.

Ausstattung:
Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität · Automatische Signalkompensation · USB-Tastatur- und USB-Mausanschlüsse · USB-Überlastungsschutz · Betriebsart per Drucktasten auswählbar (nur am lokalen Gerät) - Umschaltung zwischen lokalem und automatischem Betrieb · Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 KV (8 KV bei Kontakt, 15 KV bei Überschlägen) und Überspannungen bis 2 KV · Automatische Signalpegelregelung · Unterstützt VGA-, SVGA-, SXGA-, UXGA-, WUXGA- und Multisync-Monitore · Rack-Montage möglich · Multiplattform-kompatibel - Windows, Linux.

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1200 Pixel · Gewicht: 310 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Reichweite (max.): 150 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): VGA,USB 2.0 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): VGA,USB 2.0 · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Lieferumfang:
Sendeeinheit,Empfängereinheit,2x Netzteile,USB-KVM-Kabel (1,8 m) ,Montagekit,Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 82 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1200 Pixel
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
VGA | USB-A (USB 2.0)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
VGA | USB-A (USB 2.0)
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
150 m
Gewicht:
310 g
Produkt-Art:
Extender (Verlängerung)
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, USB Extender, usb extender, 04710423776593, 672792002120, ATEN, CE700A
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,88*
€ 119,09*
Frei Haus
ab € 106,43*
€ 125,81*
Frei Haus
ab € 108,32*
€ 127,53*
€ 5,95*
ab € 110,84*
€ 130,07*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 125,45*
€ 147,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 10,62*
Zubehör
Aten
CL5716M-ATA-AG
€ 1.094,96*
Zubehör
Aten
CS62U
€ 49,35*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
€ 117,11*
Zubehör
Aten
CE100-A7-G
€ 91,51*
Zubehör
Aten
CE750A
€ 236,83*
Zubehör
Aten
CE770
€ 271,42*
Zubehör
Aten
CE775
€ 590,82*
Zubehör
Aten
CS1316
€ 181,58*
Zubehör
Aten
CS1732B
€ 88,35*
Zubehör
Aten
CS1734B
€ 67,90*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
€ 660,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.