Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE600 Konsolenerweiterungsglied


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE600 Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE600 Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE600 Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE600 Konsolenerweiterungsglied
Artikel-Nr.:
     102-989210-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE600
EAN/GTIN:
     672792002991
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Verlängerung
KVM Extender
dvi extender aten
Eigenschaften

- Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 60 m miteinander verbunden werden
- Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer oder eine KVM-Installation von einer (bis zu 60 m) entfernten Konsole aus
- Unterstützt die ATEN-Technologie, die die A/V-Übertragung über ein einziges Kat. 5e-Kabel ermöglicht
- Das 2. Kat. 5e-Kabel wird für HDCP, RS-232 und das Mikrofonsignal verwendet.
- Signalpegelregler zur Einstellung der Signalstärke – ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
- Serielle RS-232-Anschlüsse für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner (Baudrate 115200 bps)
- Tonübertragung - Unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen)
- Unterstützt Breitbildformate
- Verbesserte Grafikqualität bis 1920 x 1200 bei 60 Hz bis 30 m; 1024 x 768 bei 60 Hz bis 60 m – Sie erhalten ein exzellentes, kristallscharfes Bild auch bei langen Übertragungswegen
- Hot-Plug-Funktion
- Rack-Montage möglich
- Einfache Installation – keine Software erforderlich – nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!
- Firmwareaktualisierung

Lieferumfang

- 1x CE600L DVI-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)
- 1x CE600R DVI-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)
- 1x 2L-7D02U DVI-D Single Link-KVM-Kabelset mit USB-Steckern, 1,8 m
- 2x 0AD6-1605-24EG Netzteile
- 1x Montagekit
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
Produktfarbe
Schwarz
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
RS-232 port
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DVI, USB
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi extender, Komponent
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,52*
€ 215,59*
Frei Haus
ab € 203,35*
€ 225,90*
€ 4,95*
ab € 209,84*
€ 233,84*
5 Tage
18
€ 1,00*
ab € 213,82*
€ 237,69*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 236,95*
€ 262,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,74*
€ 299,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 3,50*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 4,53*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 5,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 7,62*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
€ 23,43*
Zubehör
Aten
CE604
€ 375,73*
Zubehör
Aten
CE610A
€ 668,61*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
€ 17,18*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
€ 27,59*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
€ 37,55*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
€ 70,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.