Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE600 DVI, USB 2.0 Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989210-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE600
EAN/GTIN:
     4710423774087
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Verlängerung
KVM Extender
dvi extender aten
ATEN CE600 DVI,USB 2.0 Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 60 m

Aten KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und DVI-Grafik mit Tonübertragung und RS-232 (60 m)

Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer oder eine KVM-Installation von einer bis zu 60 m entfernten Konsole aus
Auflösung: bis 1920 x 1200 Pixel
Einfache Installation - Nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!

Die CE600 ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, für DVI-Grafik und serieller RS-232-Funktionalität. Sie ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer entfernten Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor) aus. Da sie den Zugriff auf ein Computersystem über eine entfernte Konsole ermöglicht, ist die CE600 die ideale Wahl für Installationen, wo die Konsole an einem gut zugänglichen, die Systemeinheit jedoch an einem sicheren Ort aufgestellt werden soll – z.B. vom Staub und Schmutz der Fertigungsanlage oder dem rauhen Umfeld einer Baustelle entfernt. So können Sie Ihre Systemkomponenten über große Entfernungen verteilen.
Die CE600 verwendet ein Kat. 5e-Kabel (DVI Single Link) und unterstützt dabei Bildauflösungen von bis zu 1920 x 1080 .

Ausstattung:
Signalpegelregler zur Einstellung der Signalstärke – ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung · Serielle RS-232-Anschlüsse für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner (Baudrate 115200 bps) · Tonübertragung - Unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon · Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen) · Unterstützt Breitbildformate · Hot-Plug-Funktion · Rack-Montage möglich · Firmwareaktualisierung.

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1200 Pixel · Gewicht: 480 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Reichweite (max.): 60 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): DVI,USB 2.0 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): DVI,USB 2.0 · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Lieferumfang:
Sendeeinheit,Empfängereinheit,DVI-D Single Link-KVM-Kabelset mit USB-Steckern (1,8 m) ,2x Netzteile,Montagekit,Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 87 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1200 Pixel
Marke:
ATEN
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
DVI | USB 2.0
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
DVI | USB 2.0
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
60 m
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1200 Pixel
Gewicht:
480 g
Produkt-Art:
Extender (Verlängerung)
Weitere Suchbegriffe: dvi extender, dvi verlängerung 60m, 672792002991, ATEN, CE600, DVI
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,12*
€ 308,49*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,45*
€ 332,29*
Frei Haus
ab € 304,07*
€ 338,91*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 308,40*
€ 344,33*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 331,23*
€ 370,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,17*
€ 440,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,12*
€ 438,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,26*
€ 427,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,69*
€ 416,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,23*
€ 394,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,28*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 670,56*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,61*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,93*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 28,00*
Zubehör
Aten
CE602-AT-G
ab € 280,06*
Zubehör
Aten
CE604-AT-G
ab € 444,00*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.