Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB 2.0, Seriell Adapterkabel [1x USB 2.0 Stecker A - 4x D-SUB-Stecker 9pol.] 1.50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989065-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70159
EAN/GTIN:
     4016032308539
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Digitus USB 2.0,Seriell Adapterkabel [1x USB 2.0 Stecker A - 4x D-SUB-Stecker 9pol.] 1.50 m

Digitus USB auf seriellen Adapter, RS232 4 x RS232, Kabeltyp, Chipsatz: FT4232H, 1.5m

Verbindet gleichzeitg bis zu vier serielle Geräte via USB-Port mit dem PC
Datentransferraten von über 1 Mbps
Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und 4 seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
Entspricht dem USB 2.0 Standard

Die elegante Art, serielle Geräte, wie z.B. Wetterstationen, Sensoren, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, etc. über einen USB-Port anzuschließen. Die hohe Kompatibilität garantiert Übertragungsraten von bis zu über 1Mbps.

Ausstattung:
Einfacher Anschluss von vier seriellen Geräten gleichzeitig via USB
Unterstützt die serielle RS232-Schnittstelle
Entspricht dem USB 2.0-Standard
Datentransferraten von über 1Mbps
Unterstützt Remote-Wake-up und Power-Management
Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
Chipsatz: FTDI / FT4232RL
Kabellänge 1,50 m
Unterstützt Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux

Technische Daten:
AWG: 28/24 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB,Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 4 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 2.0,Seriell · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Maximale Übertragungsrate: 12 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Stecker 9pol.
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
4 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0 | Seriell
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
12 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB | Seriell
AWG:
28/24
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB 2.0
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 28,87*
€ 34,92*
1
€ 6,78*
ab € 29,81*
€ 34,93*
2 Tage
12
1
€ 8,95*
ab € 30,99*
€ 36,34*
1
€ 6,95*
ab € 32,23*
€ 37,91*
Lager 102
413
1
Frei Haus
ab € 37,13*
€ 43,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.