Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-989009-BP Herst.-Nr.: 5501.420 EAN/GTIN: 4028177678972 |
| |
|
|  |  |
 | Rittal 5501.420 19 Zoll Netzwerkschrank-Schienen 1 HE
Rittal Gleitschienen, Festeinbau, 1 HE, 445 mm 2 Stück
Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene Zur Unterstützung schwerer Einbauten Ebenenabstand: 445 mm
Seitliche Systemlochung zur Montage von Zubehör und zur Belüftung seitlich ausblasender Komponenten. Einfaches Einhängen in die Systemlochung des TS IT.
Technische Daten: Höheneinheiten (HE): 1 HE · Material: Stahl · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 375 mm · Traglast (max.): 80 kg
Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 2 St. | Abmessungen: | (L x B) 375 mm x 35 mm | Produktabmessung, Länge: | 375 mm | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Höheneinheiten (HE): | 1 HE | Passend für Netzwerkschrank (Zoll): | 19 Zoll | Material: | Stahl | Traglast (max.): | 80 kg | Produkt-Art: | Netzwerkschrank-Schienen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 25,37* | € 33,29* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 26,03* | € 33,93* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,99* | € 33,97* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,13* | € 35,03* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,91* | € 44,32* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|