Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Freecom 56136 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) SATA 2 Port Festplatten-Dockingstation mit Clone-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-986916-BP
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56136
EAN/GTIN:
     4021801561367
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Freecom Hard Drive mDock Duplicator Festplattendock

Eigenständiges Kopieren - Kein Computer erforderlich
Passt für 3,5"- und 2,5"-SATA-Festplatten
Hard Drive mDock Duplicator mit USB 3.0-Schnittstelle

Der Freecom Hard Drive mDock Duplicator ist ein Festplattendock mit 2 Schächten, mit dem Sie Daten von einer Festplatte auf eine andere kopieren können, ohne dass ein Computer erforderlich ist. Klicken Sie einfach auf Ihre Festplatten im Duplicator, drücken Sie die Taste und Ihre Festplatte wird kopiert. Ideal für Profis wie Systemadministratoren, die damit Image-Backups von Datenträgern schneller, einfacher und sicherer als bisher kopieren können. Private Benutzer profitieren außerdem von der Kopierfunktion, wenn sie auf eine größere Festplatte aufrüsten, oder sie können einfach die Dock-Funktion verwenden.Selbstverständlich kann der Duplicator auch als einzelnes Festplattendock verwendet werden. Der Duplicator verbindet sich schnell und einfach mit allen Computern und Laptops über USB 3.0. Die Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Klicken Sie auf Ihre 2,5”- oder 3,5”-SATA-Festplatte im Dock und sie steht Ihnen als externes Laufwerk sofort zur Verfügung. Ideal für die temporäre Nutzung Ihrer (alten) internen Festplatte.

Ausstattung:
Hard Drive Duplicator Dock mit USB 3.0-Anschluss · Ideal für das Kopieren von Festplatte zu Festplatte, Softwareinstallationen · Image-Backups von Datenträgern, schnelle Formatierung, Löschen und Sicherungskopien · Einfach zu verwenden Tauschen von Festplatten innerhalb von Sekunden · Perfekt geeignet für geschäftliche und private Nutzung · Passt für 3,5"- und 2,5"-SATA-Festplatten · Interne Festplatten mit einem Klick in das Dock einstecken, einfaches Auswerfen nach Gebrauch · Festplattenladeanzeige für einfaches Verfolgen des Kopierstatus · Inklusive USB 3.0-Verbindungskabel · Kostenloser, unbeschränkter Helpdesk-Support

Technische Daten:
Anschluss (Computer): USB 3.0 · Anschluss (Festplatte): SATA · Dockingstation-Besonderheiten: mit Clone-Funktion · Gewicht: 643 g · Produkt-Art: Festplatten-Dockingstation · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 126 mm · Unterstützte Speicherkapazität: 6000 GB

Lieferumfang:
Freecom Hard Drive Dock Duplicator,Netzteil (EU, UK),USB-Anschlusskabel,Schnellinstallationsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz oder höher, 512MB RAM oder höher, erhältlich USB 3.0- oder 2.0-Anschluss*, FAT32: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (für Laufwerke bis zu 2 TB), NTFS: Windows Vista / 7 / 8 /10 (für Laufwerke 3 TB oder höher),MAC: Intel Mac, 512MB RAM oder höher, erhältlich USB 3.0- oder 2.0-Anschluss*, Mac OS X v10.6 oder höher (für Laufwerke 3 TB oder höher, nur lesbar, Bitte folgen Sie den Anweisungen im Quick Install Guide)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
126 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
1c. Marke:
Freecom
Anschluss (Computer):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Anschluss (Festplatte):
SATA
Dockingstation-Besonderheiten:
mit Clone-Funktion
Port (Nur für Titel):
2 Port
Unterstützte Speicherkapazität:
6000 GB
Gewicht:
643 g
Produkt-Art:
Festplatten-Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: freecom hdd docking station, docking station, hdd docking station, 4021801561367, Freecom, 56136, 175-7331
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
€ 4,90*
ab € 11,00*
€ 13,91*
€ 3,50*
ab € 16,35*
€ 19,60*
7 Tage
80
€ 4,49*
ab € 16,45*
€ 19,70*
€ 3,95*
ab € 36,92*
€ 42,19*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 43,08*
€ 48,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81801
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.