Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce UB300 2fach USB-A (USB 2.0) tragbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-986898-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     UB300
EAN/GTIN:
     4016138780499
Suchbegriffe:
04016138780499
Renkforce
UB300
USB-Cloner<br Cloner<br Duplikator<...
Renkforce UB300 2fach USB-A (USB 2.0) tragbar

renkforce USB-Stick-Cloner 1 auf 2 Port

Kopierleistung bis zu 33 MB pro Sekunde
Kopier- und Prüffunktion
Standalone, kein PC notwendig
Powered by U-Reach

Dieser USB Festplatten und Flashdrive-Cloner ist ein tragbares, Stand-alone-, High-Speed-Gerät. Stecken Sie einfach einen USB-Stick mit Daten in einen der Ports und einen oder zwei leere USB-Sticks in die anderen Ports. Per Knopfdruck werden dann die Daten des einen Sticks schnell und unkompliziert auf die leeren USB-Sticks kopiert. Somit sparen Sie sich das langwierige Anschalten des PC's um Daten auf andere USB-Sticks zu kopieren, denn zur Anwendung dieses USB-Cloners ist keine Installation und kein PC notwendig. Wenn der USB-Cloner ausgeschaltet wird, werden keine Daten darin gespeichert, somit entsteht kein Sicherheitsrisikio. Ebenfalls können Sie per Knofpdruck mit diesem Gerät prüfen, ob Flash-Geräte noch funktionsfähig oder defekt sind. Das kompakte Design, die benutzerfreundliche Oberfläche und einfache Bedienung sind ideal für den privaten Gebrauch, Büro und Geschäftliche Anwendung.

Ausstattung:
Schnelle Prüffunktion auf defekte Flash-Geräte
Hohe Kopierleistung von bis zu 33 MB pro Sekunde
Unterstützt folgende Medien: USB 1.1 / 2.0 (SD / SDHC / MMC / miniSD / microSD / CF)
Kopiert Daten auf 1 oder 2 USB-Sticks
Display LCD-Anzeige
Tasten: Up / Down / OK / ESC )
LED: rot / grün (auf jedem Steckplatz)
Stromversorgung: +5 A, 2A

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Gewicht: 94 g · Kopierfunktion: 1:1 Kopie · Kopierstation-Besonderheiten: tragbar · Löschfunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB-A (USB 2.0) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB-A (USB 2.0) · Unterstützte Speicherkapazität: 1500 GB · Übertragungsrate: 6 MBit/s

Lieferumfang:
USB-Cloner · Netzteil · Bedienungsanleitung (nur in Englisch).

Weitere Informationen:
Kopierfunktion:
1:1 Kopie
Löschfunktion:
Nein
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Kopierstation-Besonderheiten:
tragbar
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0)
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Übertragungsrate:
6 MBit/s
Unterstützte Speicherkapazität:
1500 GB
Gewicht:
94 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,03*
€ 220,44*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 183,36*
€ 220,45*
8 Tage
28
Frei Haus
ab € 281,09*
€ 331,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.