Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-3947568 Flex 2fach Monitor-Tischhalterung 25,4 cm (10") - 68,6 cm (27") Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-986892-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-3947568
EAN/GTIN:
     4714427730728
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
SpeaKa Professional SP-3947568 Flex 2fach Monitor-Tischhalterung 25,4 cm (10") - 68,6 cm (27") Schwarz,Silber Höhenverstellbar,Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar

SpeaKa Professional Flex 2fach Monitorhalter, Tischmontage mit Gasdruck-Technik mit Grommet- und C-Klemme

Halter-Ausführung: Höhenverstellbar,Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 25,4 cm (10") - 68,6 cm (27")
Tragkraft (max.) 18 kg
Stufenlose Höhen-Einstellung durch Gasdruck-Technik
Powered by Xergo

Der SpeaKa Professional Flex Monitorhalter bietet dank 2 Drehpunkten pro Gelenk sowie großen Dreh- und Neigungsmöglichkeiten und der Höhenverstellbarkeit eine optimale Betrachtungsposition für zwei Monitore. Durch die Gasdrucktechnik werden die Monitore auf einer Ebene (senkrecht oder waagerecht) kinderleicht stufenlos in der Höhe verstellt. Durch die Teleskop-Funktion lassen sich Sehabstände zum Monitor je nach Ihren individuellen Bedürfnissen einstellen. Er ist schwenkbar bis zu 360° und neigbar bis zu 105°. Die Monitorhalterung eignet sich für alle Monitore bis 69 cm (27") mit VESA-genormtem Lochabstand von 75 x 75 oder 100 x 100 mm.

2-in-1 Montage-Set: Grommet und C-Klemme
Im Lieferumfang befinden sich sowohl eine Grommet- als auch eine C-Klemme, mit denen Sie entweder die Halterung an den Tisch klemmen, oder durch ein Loch im Tisch befestigen können.

Auch perfekt für TVs
Nutzen Sie die Monitorhalterung auch für die meist kleineren Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm.

Ausstattung:
C-Klemme zum Anklemmen der Halterung an die Tischkante
Grommet-Klemme zur Montage der Halterung durch ein Loch im Tisch
Internes Kabelmanagement verlegt Kabel ordentlich unter dem Schwenkarm
Höhenverstellbar: bis 16 cm
Tragkraft pro Monitor max. 9 kg
Material: Aluminium, Stahl, Kunststoff
Schwenkbar: 360°, Neigbar: 15° nach unten und 90° nach oben, Drehbar: 360°
Einfach zu montieren und demontieren

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 2 Display(s) · Boden-/Deckenabstand (max.): 73.5 cm · Boden-/Deckenabstand (min.): 0 cm · Gasdruck-Technik: Ja · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 6.3 kg · Halter-Ausführung: Höhenverstellbar,Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar · Halter-Besonderheiten: 2-in-1-Montage,Gasdruck-Technik,Ausziehbar · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Neigbereich (oben): +90 ° · Neigbereich (unten): -15 ° · Passend für Display-Größe: 25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),26,7 cm (10,5"),27,9 cm (11"),29,5 cm (11,6"),30,5 cm (12"),30,7 cm (12,1"),31,0 cm (12,2"),31,8 cm (12,5"),32,8 cm (12,9"),33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),35,6 cm (14"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27") · Produktabmessung, Breite: 735 mm · Produktabmessung, Höhe: 540 mm · Produktabmessung, Tiefe: 1180 mm · Rotation: 360 ° · Schwenkbereich (links): 180 ° · Schwenkbereich (rechts): 180 ° · Tisch-Dicke (max.): 110 mm · Tragkraft (max.): 18 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm · Wandabstand (max.): 54 cm · Wandabstand (min.): 0 cm · Weitere technische Daten: Höhenverstellbar

Lieferumfang:
2x Halterung ,8x M4-Schrauben (9mm) ,2x M3 L Werkzeug,1x C-Klemme und Grommet-Klemme,2x Federarm,2x M6 L Werkzeug ,2x Schwenkarm,30,2 cm Stange,Kabelmanagement ,EVA Polster ,Metall-C-Klemme (L) ,Metall-C-Klemme (S),M4-Schraube (15mm) ,Unterlegscheibe (männlich rund) ,Unterlegscheibe (weiblich rund) ,4x M6-Schraube (12mm) ,4x M5-Schraube (14mm),Standfuß,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 735 x 540 x 1180 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
1180 mm
Produktabmessung, Höhe:
540 mm
Produktabmessung, Breite:
735 mm
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
25|ツ|4 cm (10") | 25|ツ|7 cm (10|ツ|1") | 26|ツ|7 cm (10|ツ|5") | 27|ツ|9 cm (11") | 29|ツ|5 cm (11|ツ|6") | 30|ツ|5 cm (12") | 30|ツ|7 cm (12|ツ|1") | 31|ツ|0 cm (12|ツ|2")
Passend für Display-Größe (Bereich):
25|ツ|4 cm (10") - 68|ツ|6 cm (27")
Gasdruck-Technik:
Ja
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Höhenverstellbar | Neigbar | Schwenkbar | Rotierbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
schwarz | grau
Halter-Besonderheiten:
2-in-1-Montage | Gasdruck-Technik | Ausziehbar
Boden-/Deckenabstand (max.):
73.5 cm
Boden-/Deckenabstand (min.):
0 cm
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
+90 °
Rotation:
360 °
Schwenkbereich (links):
180 °
Schwenkbereich (rechts):
180 °
Wandabstand (max.):
54 cm
Wandabstand (min.):
0 cm
Anzahl montierbarer Displays:
2 Display(s)
Tragkraft (max.):
18 kg
Tisch-Dicke (max.):
110 mm
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Gewicht:
6.3 kg
Produkt-Art:
Monitor-Tischhalterung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, speaka monitorarm, bildschirm schwenkarm, 4714427730728, SpeaKa Professional, SP-3947568, SP-3947568 Flex, zwei Monitore
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
137
Frei Haus
ab € 203,26*
€ 247,69*
Frei Haus
ab € 202,36*
€ 252,68*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 345,76*
€ 405,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,23*
€ 289,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,88*
€ 268,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.