Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-3947552 1fach Monitor-Wandhalterung 25,4 cm (10") - 81,3 cm (32") Silber-Schwarz Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-986888-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-3947552
EAN/GTIN:
     4714427730247
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional SP-3947552 1fach Monitor-Wandhalterung 25,4 cm (10") - 81,3 cm (32") Silber-Schwarz Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar

SpeaKa Professional Monitor-Wandhalter, Neig-, Schwenk- und Drehbar

Halter-Ausführung: Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 25,4 cm (10") - 81,3 cm (32")
Tragkraft (max.) 14 kg
Powered by Xergo

Der professionelle Monitor-Wandhalter von Xergo ist universell einsetzbar für alle Monitore bis 81 cm (32“). Die hochwertige Stahl-Aluminium-Konstruktion gewährleistet eine maximale Belastbarkeit von 14 kg. Für Flexibilität sorgt das eingebaute Kugelgelenk und der neig- und drehbare Halterungsteller.

Auch perfekt für TVs
Nutzen Sie die Monitorhalterung auch für die meist kleineren Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm.

Ausstattung:
Schwenkbar: 180°, Neigbar: 105°, Drehbar: 360 °
Material: Aluminium, Stahl, Kunststoff
Integriertes Kabelmanagement
Einfach zu montieren und demontieren

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 0.8 kg · Halter-Ausführung: Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar · Herstellerfarbe: Silber-Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Neigbereich (oben): +90 ° · Neigbereich (unten): -15 ° · Passend für Display-Größe: 25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),26,7 cm (10,5"),27,9 cm (11"),29,5 cm (11,6"),30,5 cm (12"),30,7 cm (12,1"),31,0 cm (12,2"),31,8 cm (12,5"),32,8 cm (12,9"),33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),35,6 cm (14"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),81,3 cm (32") · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Rotation: 360 ° · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · Tragkraft (max.): 14 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm · Wandabstand (max.): 11.4 cm · Wandabstand (min.): 11.4 cm

Lieferumfang:
Monitorhalterung,4x M4-Schraube (9 mm),M3 L-Werkzeug ,2x Schraube,2x Dübel,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 114 mm x 150 mm
Herstellerfarbe:
Silber-Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
25|ツ|4 cm (10") | 25|ツ|7 cm (10|ツ|1") | 26|ツ|7 cm (10|ツ|5") | 27|ツ|9 cm (11") | 29|ツ|5 cm (11|ツ|6") | 30|ツ|5 cm (12") | 30|ツ|7 cm (12|ツ|1") | 31|ツ|0 cm (12|ツ|2")
Passend für Display-Größe (Bereich):
25|ツ|4 cm (10") - 81|ツ|3 cm (32")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Neigbar | Schwenkbar | Rotierbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
+90 °
Rotation:
360 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Wandabstand (max.):
11.4 cm
Wandabstand (min.):
11.4 cm
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
14 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Gewicht:
0.8 kg
Produkt-Art:
Monitor-Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
106
Frei Haus
ab € 45,93*
€ 62,15*
€ 4,00*
ab € 46,39*
€ 64,00*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 87,24*
€ 113,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.