Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 83099 SCART Adapter [1x SCART-Buchse - 1x Samsung Stecker] Schwarz 20.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-986839-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     83099
EAN/GTIN:
     4007249830999
Suchbegriffe:
Adapter SCART
SCART Adapter
SCART Kabel
scart kabel
Hama Adapter für Samsung TV Scart-Kupplung / Samsung-Stecker

Adaptiert das SCART-Signal an den Samsung spezifischen Anschluss
Spezial-Adapter für Samsung LED-TVs

Ein ultraflacher LED-Samsung-Fernseher ist eine schicke Sache. Aber dieser ist so flach, dass dafür spezielle Eingänge erstellt wurden, in welche keine herkömmlichen Kabel passen. Doch dafür gibt es eine passende Lösung: einen Scart-Adapter. Damit können Sie Ihren Receiver oder DVD-Player wieder ganz normal anschließen, wenn Sie Fernseher und Kabel mit dem Adapter verbinden.

Technische Daten:
Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: SCART · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SCART-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Samsung Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 720 x 576 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 cm · Produkt-Art: TV, Monitor Adapter · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Lieferumfang:
Adapter für Samsung TV.

Hinweis:
Passt nur für Samsung LED-TVs mit Samsung spezifischem Anschluss
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SCART-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Samsung Stecker
1c. Marke:
Hama
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
SCART
Auflösung Video optisch:
720 x 576 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: 4007249830999, Hama, 83099, Monitor Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,91*
€ 14,23*
€ 5,15*
ab € 11,96*
€ 14,24*
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 16,11*
€ 3,50*
ab € 17,14*
€ 20,32*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 22,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-1300580
ab € 12,56*
Sonstiges
Speaka
SP-1300548
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.