Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) - 1x USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)] AU0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-986811-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0026
EAN/GTIN:
     4052792002355
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
LogiLink USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) - 1x USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)] AU0026 vergoldete Steckkontakte

USB 3.0 Adapter Buchse A / Buchse A

Unterstützt USB 3.0 Standard
Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s

USB 3.0 Adapter zum Anschluss von USB Geräten.

Ausstattung:
Vergoldete Kontakte
Unterstützt USB 3.0 Standard
Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s
Farbe: Schwarz

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Maximale Leistung:
4.5 W @ 5 V / 0.9 A
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
30
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Konverter, USB Gender Changer, USB-A Gender Changer, usb d sub adapter, 04052792002355, 4052792002355, LogiLink, AU0026
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,51*
€ 2,38*
1
€ 6,78*
ab € 1,52*
€ 2,40*
6 Tage
573
1
€ 9,90*
ab € 1,62*
€ 2,55*
10
€ 6,95*
ab € 2,31*
€ 3,21*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.