Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-986804-MU Herst.-Nr.: CU0040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das ideale Schreibtischgestell für Zuhause, im Büro oder der Schule. Durch die digitale Steuerungseinheit, kann das Gestell spielend leicht auf die gewünschte Höhe angepasst werden. Mit der manuellen Breitenverstellung ist auch eine Vergrößerung oder Verkleinerung schnell und einfach möglich. Sie wollen mehr wissen und sehen? Dann schauen Sie sich gleich das passende Produktvideo an: https://youtu.be/EH6yCiqTYxc Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,05* | € 4,38* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,23* | € 4,65* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 3,24* | € 5,49* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 4,73* | € 7,53* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,61* | € 8,13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|