Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-986802-MU Herst.-Nr.: CU0038 EAN/GTIN: 4052792001013 |
| |
|
|  |  |
 | Gestalten Sie Ihren eigenen Schreibtisch – Diese solide 3-teilige Tischplatte ist leicht zu montieren und zu transportieren. Sie ist erhältlich in drei verschiedenen Farben, die zu jeder Einrichtung Ihres Arbeitsplatzes passen. Die Tischplatte ist dank des einfachen Zusammenbaus und der Stabilität die perfekte Arbeitsfläche für jedes Sitz-Steh-Tischgestell. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,84* | € 2,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,95* | € 2,89* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 2,04* | € 3,87* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,72* | € 4,47* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,33* | € 5,07* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|