Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CH0022 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CH0022 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
LogiLink CH0022 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
LogiLink CH0022 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-986465-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0022
EAN/GTIN:
     4260113573280
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Für FTTx und Data Center – die LWL Simplex Patchkabel von LogiLink eignen sich ideal für eine anspruchsvolle Glasfaser-Verkabelung, zum Beispiel im Anschlussbereich von FTTH, FTTB, FTTD oder FTTO. Die Kabel sind biegeunempfindlich und daher einwandfrei für beengte Platzverhältnisse. Außerdem zeichnen sie sich sich durch sehr gute Dämpfungswerte aus.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Steckerverbindung (Anschluss)
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: Mini HDMI Kabel, hdmi kabel typ-c auf typ-c, HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,40*
5 Tage
288
1
€ 9,90*
ab € 2,97*
€ 4,41*
1
€ 4,80*
ab € 3,00*
€ 4,45*
1
€ 6,78*
ab € 3,18*
€ 4,71*
Lager 102
95
1
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 9,26*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.