Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkdose Unterputz Einsatz CAT 6a 2 Port Telegärtner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-986307-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022965
EAN/GTIN:
     4018359401474
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder telegärtner
Netzwerkdose Unterputz Einsatz CAT 6a 2 Port Telegärtner

Telegärtner Design-Anschlussdose CAT 6A inkl. 2 Module CAT 6A T568B

Designkompatibel
Inkl. 2 Module CAT 6A T568B (Farbcode B)

Universal-Datenanschlussdose, voll geschirmt, für Datenübertragungsraten bis 1000 MBit/s inklusive 2 AMJ-S Module CAT 6A T568B. Da diese bestückte Anschlussdose designfähig ist, können Zentralstücke der meisten Schalterprogramm-Hersteller montiert werden. Dadurch erhalten Sie außen das Design Ihres Schalterprogramms und innen professionelle Netzwerktechnik von Telegärtner.

Technische Daten:
Ausführung (Netzwerkdosen): Einsatz · Herstellerfarbe: Metall · Kabel-Zuführung: vertikal,horizontal · Montageart: Unterputz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Netzwerkdosen-Besonderheiten: Modulfähig · Port (Nur für Titel): 2 Port · Schalterprogramm-Funktion: Netzwerkdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schnittstellen: LAN: 2 x

Lieferumfang:
Design-Anschlussdose,2 Module CAT 6A T568B (Farbcode B).

Weitere Informationen:
Kabel-Zuführung:
vertikal | horizontal
Herstellerfarbe:
Metall
Ausführung (Netzwerkdosen):
Einsatz
Netzwerkdosen-Besonderheiten:
Modulfähig
Montageart:
Unterputz
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
Schnittstellen: LAN:
2 x
Schalterprogramm-Funktion:
Netzwerkdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Netzwerkdose
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, 04018359401474, 4018359401474, Telegärtner, 100022965
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 15,75*
€ 19,53*
1
€ 6,90*
ab € 15,72*
€ 20,63*
1
€ 4,00*
ab € 16,45*
€ 21,59*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 22,20*
€ 28,95*
2
€ 6,95*
ab € 24,41*
€ 31,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.