Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkdose Unterputz Einsatz CAT 6a 2 Port Telegärtner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-986306-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022964
EAN/GTIN:
     4018359401467
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Steckdoseneinsatz
Netzwerkdose Unterputz Einsatz CAT 6a 2 Port Telegärtner

Telegärtner Design-Anschlussdose CAT 6A inkl. 2 Module CAT 6A T568A

Designkompatibel
Inkl. 2 Module CAT 6A T568A (Farbcode A)

Universal-Datenanschlussdose, voll geschirmt, für Datenübertragungsraten bis 1000 MBit/s inklusive 2 AMJ-S Module CAT 6A T568A. Da diese bestückte Anschlussdose designfähig ist, können Zentralstücke der meisten Schalterprogramm-Hersteller montiert werden. Dadurch erhalten Sie außen das Design Ihres Schalterprogramms und innen professionelle Netzwerktechnik von Telegärtner.

Technische Daten:
Ausführung (Netzwerkdosen): Einsatz · Herstellerfarbe: Metall · Kabel-Zuführung: vertikal,horizontal · Montageart: Unterputz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Netzwerkdosen-Besonderheiten: Modulfähig · Port (Nur für Titel): 2 Port · Schalterprogramm-Funktion: Netzwerkdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schnittstellen: LAN: 2 x

Lieferumfang:
Design-Anschlussdose,2 Module CAT 6A T568A (Farbcode A).

Weitere Informationen:
Kabel-Zuführung:
vertikal | horizontal
Herstellerfarbe:
Metall
Ausführung (Netzwerkdosen):
Einsatz
Netzwerkdosen-Besonderheiten:
Modulfähig
Montageart:
Unterputz
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
Schnittstellen: LAN:
2 x
Schalterprogramm-Funktion:
Netzwerkdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Netzwerkdose
Weitere Suchbegriffe: UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, rj45 steckverbinder telegärtner, steckdoseneinsatz, rj45 steckverbinder cat 6a, 04018359401467, 4018359401467, Telegärtner, 100022964
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,81*
€ 14,35*
1 Tag
53
5
€ 5,90*
ab € 11,74*
€ 14,76*
1
€ 6,70*
ab € 11,23*
€ 14,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 11,93*
€ 16,02*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 18,83*
€ 24,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.