Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Schnittstellen-Konverter [1x SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. - 1x mSATA-Buchse]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-986300-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-1972600
EAN/GTIN:
     4016138728200
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
festplatten adapter
Renkforce Schnittstellen-Konverter [1x SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. - 1x mSATA-Buchse]

SATA auf mSATA 6,35 cm (2,5") Konverter

mSATA-SSDs am normalen SATA-Anschluss betreiben
Treiberlose Installation

Mit diesem Konverter können SSDs mit mSATA Anschluss auf einen normalen SATA-Anschluss konvertiert werden. Die eingebaute mSATA SSD wird mit Schrauben fest fixiert. Dies ist von Vorteil bei Geräten, die Vibrationen ausgesetzt sind.
Die Bauhöhe des Metallrahmen beträgt 9,5mm.

Ausstattung:
Inklusive 6,35 cm (2,5")-Laufwerk Metallrahmen mit 8 Bohrungen und 4 Schrauben
Inklusive 2 Schrauben für die Beibehaltung der mSATA-Module

Technische Daten:
Anschluss-Typ: SATA,mSATA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): mSATA-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Stromversorgung (Schnittstellenkarte): SATA · Weitere technische Daten: Bauhöhe 9,5 mm - SATA Strombuchse

Weitere Informationen:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SATA-Kombi-Stecker 7+15pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
mSATA-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Stromversorgung (Schnittstellenkarte):
SATA
Anschluss-Typ:
SATA | mSATA
Produkt-Art:
Schnittstellen-Konverter
Weitere Suchbegriffe: 04016138728200, Renkforce, RF-1972600, Schnittstellenkonverter, Festplattenkonverter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,85*
€ 29,01*
Lager 102
70
1
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 29,02*
2
€ 6,95*
ab € 23,83*
€ 31,92*
9 Tage
70
1
€ 6,99*
ab € 31,19*
€ 41,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.