Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-CBUB09-15BK USB Kabel 2 x USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akasa AK-CBUB09-15BK USB Kabel 2 x USB A Schwarz
Akasa AK-CBUB09-15BK USB Kabel 2 x USB A Schwarz
Akasa AK-CBUB09-15BK USB Kabel 2 x USB A Schwarz
Akasa AK-CBUB09-15BK USB Kabel 2 x USB A Schwarz
Akasa AK-CBUB09-15BK USB Kabel 2 x USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-986231-MU
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBUB09-15BK
EAN/GTIN:
     4710614532090
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
150 mm
Merkmale
Anschluss 2
2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 10,62*
Lager 102
213
1
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 10,63*
1
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 14,17*
4
€ 6,95*
ab € 10,28*
€ 14,57*
10 Tage
213
2
€ 6,99*
ab € 12,69*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Delock
83118
€ 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.