Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Delock 41305 Schnittstellen-Konverter [1x Mini-PCI-Express - 1x PCIe]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-986189-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41305
EAN/GTIN:
     4043619413058
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Delock Riser Karte Mini PCI-Express - PCI-Express x1 links gerichtet

Mini PCI-Express zu PCI-Express x1
Mit 4pol. Floppy-Stromanschluss

Mit dieser Riser Karte können Sie Ihre PCI-Express x1 Karte an den Mini PCI-Express Slot Ihres Mainboards anschließen. Das Kabel ermöglicht eine flexible Installation in Ihrem Computergehäuse.

Ausstattung:
Mit flexiblem Kabel 9 cm
Links gerichtet
Mit 4pol. Floppy-Stromanschluss.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Mini PCI-Express,PCI-Express · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Mini-PCI-Express · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): PCIe · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Produkt-Art: Schnittstellen-Konverter · Stromversorgung (Schnittstellenkarte): IDE

Lieferumfang:
Riser Karte

Systemvoraussetzungen:
Mainboard mit einem freien Mini PCI-Express Slot.

Weitere Informationen:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Mini-PCI-Express
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
PCIe
1c. Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Stromversorgung (Schnittstellenkarte):
IDE
Anschluss-Typ:
Mini PCI-Express | PCI-Express
Produkt-Art:
Schnittstellen-Konverter
Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, delock pcie riser, pci express riser card, pcie pcie riser, 4043619413058, Delock, 41305, Schnittstellenkonverter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 25,53*
€ 29,32*
€ 3,50*
ab € 25,54*
€ 29,33*
€ 3,80*
ab € 25,60*
€ 29,41*
6 Tage
174
€ 9,90*
ab € 26,23*
€ 30,14*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 36,85*
€ 41,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-817740
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.