Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 1.1 Adapter [1x USB 1.1 Stecker A - 1x D-SUB-Stecker 9pol.] 205146 45.00 cm vergoldete Steckkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-982417-BP
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     205146
EAN/GTIN:
     7666232051468
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Manhattan USB 1.1 Adapter [1x USB 1.1 Stecker A - 1x D-SUB-Stecker 9pol.] 205146 vergoldete Steckkontakte

Manhattan USB auf Seriell Konverter - Prolific PL-2303-Chipsatz

Zum Anschluss eines seriellen Geräts an einen USB-Port
Prolific PL-2303-Chipsatz

Serielle Geräte einfach an den USB-Port anschließen
Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. Der Manhattan USB auf Seriell Konverter erweitert einen USB-Port um einen seriellen RS232-Anschluss für Maschinen, Etikettendrucker, Teleskope, Modems, Barcodescanner und mehr.

Qualitätsfertigung und einfache Installation
Vergoldete Kontakte und robuste Bauart sorgen für zuverlässige Verbindung zwischen PC und seriellen Peripheriegeräten. Windows, Mac- und Linux-Kompatibilität mit Plug&Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit machen die Installation schnell und einfach.

Ausstattung:
Standards und Zertifikate: CE, FCC, USB 1.1, RoHS, WEEE
Übertragungsdate: bis zu 115 Kbit/s
Stromversorgung über USB
Überspannungsschutz

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB,Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 1.1 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: USB 1.1 · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 45.00 cm · Maximale Übertragungsrate: 12 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein · Weitere technische Daten: Chipsatz: Prolific PL-2303RA

Lieferumfang:
USB auf Seriell Konverter,Treiber-CD,Handbuch.

Systemvoraussetzungen:
Windows XP/Vista/7/8.1/10 oder höher ,Mac OS 9/10 oder höher,Linux.

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
45.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 1.1 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Stecker 9pol.
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 1.1
Innenleiter-Material:
CCS
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
12 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB | Seriell
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB 1.1 Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 9,95*
1
€ 6,78*
ab € 6,95*
€ 9,97*
5
€ 6,95*
ab € 8,95*
€ 11,92*
Lager 102
194
1
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,35*
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 12,41*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
USBAC36
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.