Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CD-ROM AUDIO-KABEL 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-981524-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138014907
Artikeltext: Audio-Kabel für CD-/DVD-Laufwerke Standardkabel zum Anschluss gängiger CD-/DVD-Laufwerke an Soundkarten.

Technische Daten:

Anschlüsse: 4 x 4 pol. Farbe: Computer-Grau Kabellänge: ca. 90 cm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Kabel, Hubs & Umschalter > Computer-Kabel & -Adapter (intern)
Weitere Suchbegriffe: 90 cm, Audio, Audio-Kabel für CD-ROM Laufwerke, intern, CD ROM, CD-ROM AUDIO-KABEL 1, CD-ROM-Laufwerk, Laufwerk, intern
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 5,13*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG