Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FUJITSU-SIEMENS ESPRIMO V5535 Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-977631-BP
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  ESPRIMO MOBILE V5535
EAN:  4333643459529
Artikeltext: Fujitsu-Siemens ESPRIMO MOBILE V5535 Display: 15,4"" TFT WXGA Prozessor: Intel Celeron® M 540 (1,8 GHz) Arbeitsspeicher: 512 MB DDR2-RAM Festplatte: 80 GB SATA DVD-Brenner (DVD+/-RW) WLAN

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 360 x 39 x 260 mm Arbeitsspeicher: 512 MB Display-Auflösung: 1280 x 800 pix Display-Diagonale (in Zoll): 15.4 "" Display-Diagonale (in cm): 39.1 cm Display-Eigenschaften: Widescreen, glänzend Farbe: SchwarzSilber Festplatten-Kapazität: 80 GB Festplatten-Typ: SATA (150 MB/s) Gewicht: 2.7 kg Grafik-Typ: onBoard (Shared Memory) Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner Netzwerk: 10 / 100 / 1000 MBit/s Prozessor: Intel® Celeron M530 (1.73 GHz) Schnittstellen: 3x USB 2.0 Speichertyp: DDR2-RAM Typ (Hersteller-Typ): ESPRIMO MOBILE V5535 Wireless LAN: 11 / 54 MBit/s. Lieferumfang: Software Netzteil.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Software Netzteil. . .
... > 01 - Computertechnik > Mobile Computing > Notebooks
Weitere Suchbegriffe: FUJITSU-SIEMENS ESPRIMO V5535 Notebook
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag Frei Haus € 335,30*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  335,30* €  399,01 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
BELKIN NOTEBOOK POCKETTOP CASE ORANGE
Belkin
PocketTop orange
€ 37,81* € 44,99
Sonstiges DIGITUS USB 2.0 7 IN 1 DOCKINGSTATION
Assmann
k.A.
€ 58,79* € 69,96
Sonstiges
HAMA NOTEBOOK-KOFFER ALU EASY LINE 15,4"
Hama
k.A.
€ 25,17* € 29,95
Sonstiges
HAMA REINIGUNGS-/SCHUTZTUCH 15"/15.4"
Hama
k.A.
€ 5,39* € 6,41
Sonstiges
IMON KNOB MULTIMEDIA STEUERUNG
Conrad
999055-BP
€ 41,98* € 49,96
Sonstiges
Notebook Tasche+USB-Stick+Reinigungstuch
Conrad
977501-BP
€ 27,74* € 33,01
Sonstiges
NOTEBOOK-TASCHE EVERKI 15.4"-17"
Conrad
995552-BP
€ 15,09* € 17,96
Sonstiges
QIMONDA/INFINEON SO-DIMM 1GB DDR2-667MHZ
Qimonda
k.A.
€ 23,49* € 27,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG