Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PC-System + ASUS 19" TFT


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-977053-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  977053-BP
EAN:  k.A.
Artikeltext: Desktop-Set PC + 19"" TFT ASUS VW193D-B Prozessor: AMD® Athlon 64 X2 4000+ Arbeitsspeicher 2 GB DDR2-RAM Festplatte 250 GB SATA II DVD-Brenner VGA, Sound & LAN onBoard Windows Vista Home Premium + ASUS VW193D-B 19"" TFT Display (16:9) Hoher Kontrast: 850:1 Reaktionszeit von 5 ms Arbeitsplatz bestehend aus einem hochwertigen PC-System und einem 19"" Breitbild TFT.

Technische Daten:

Arbeitsspeicher: 2 GB DDR2-RAM Betriebssystem: Microsoft Windows Vista Home Premium Festplatten-Kapazität: 250 GB Festplatten-Typ: SATA II (300 MB/s) Integrierte Netzwerkkarte: 10/100 Integriertes Laufwerk 1: DVD-Brenner Prozessor: AMD® Athlon 64 X2 4000+. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: Gehäuseabbildung kann abweichen. .
... > 01 - Computertechnik > Computer / Server > Computer
Weitere Suchbegriffe: Sound System, PC-System + ASUS 19" TFT
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 503,37*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 503,37*
€ 599,01
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG