Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MEDION A6000+ PC-SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-977029-BP
Hersteller:  Medion
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4015625730771
Artikeltext: Medion 6000+ Prozessor: AMD Athlon 64 X2 6000+ Arbeitsspeicher: 2 GB DDR2-RAM Festplatte: 1000 GB SATA Grafik: nVidia GeForce 8500GT mit 256 MB DVD-Brenner (Double-Layer) Windows Vista Home Premium Ausstattung: 8-in-1 Kartenleser Technische Daten: Arbeitsspeicher: 2 GB DDR2-RAM Betriebssystem: Microsoft Windows Vista Home Premium Festplatten-Kapazität: 1000 GB Grafik-Schnittstelle: nVidia GeForce 8500GT Integrierte Netzwerkkarte: 10/100/1000 Integriertes Laufwerk 1: DVD-Brenner (Double-Layer) Prozessor: AMD® Athlon 64 X2 6000+. Lieferumfang: Handbuch Software Tastatur/Maus.. Systemvoraussetzungen: Handbuch Software Tastatur/Maus. . .
... > 01 - Computertechnik > Computer / Server > Computer
Weitere Suchbegriffe: MEDION A6000+ PC-SYSTEM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 671,43*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,43*
€ 799,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Epson
k.A.
€ 41,18*
€ 49,00
Sonstiges
Hama
k.A.
€ 50,68*
€ 60,31
Sonstiges
Conrad
970356-BP
€ 25,17*
€ 29,95
Sonstiges
Conrad
970559-BP
€ 4,62*
€ 5,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG