Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKASA PC DÄMMMATTEN PAXMATE I


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-976799-BP
Hersteller:  Akasa
Herst.-Nr.:  Akasa PC Dämmplatten
EAN:  4016138171648
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse Dämmmatte
Artikeltext: Pax Mate I Für MidiTower-Gehäuse Diese Dämmmatten lassen Ihren PC fast verstummen. Sie bieten Ihrem Midi-Tower-Gehäuse einen wirkungsvollen Schutz vor Vibrationen und Betriebs-Geräuschen. Die Matten sind aus hochwertigem Schaumstoff gefertigt, der speziell zur Geräuschdämmung entwickelt wurde. Die Dämm-Matten sind selbstklebend und können problemlos zugeschnitten werden.

Technische Daten:

Farbe: Schwarz. Lieferumfang: 2 Matten (400 x 358 mm) 2 Matten (400 x 178 mm).. 4 St. Systemvoraussetzungen: 2 Matten (400 x 358 mm) 2 Matten (400 x 178 mm). Unser Tipp! Versehen Sie die beiden Seitenwände des Gehäuses sowie Boden und Deckelplatte mit Dämm-Stoff, um so einen effektiven Schutz gegen Vibrationen und Schall zu gewährleisten.. .
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Computer-Gehäuse/Zubehör
Weitere Suchbegriffe: AKASA PC DÄMMMATTEN PAXMATE I
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 16,77*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG