Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

USB 2, IEEE, KARTENLESER FÜR 5,25"EINBAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-976012-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  976012-BP
EAN:  4016138371574
Artikeltext: 5,25 "" MultiCard Einbaurahmen 5,25"" - Einschub mit einer großen Auswahl an verschiedenen Anschlüssen, incl. Speicherkartenleser. Ausstattung: Speicherkartenleser: CF Typ 1, 2, Microdrive SD, MMC, Mini-SD, RS MMC, MMC 2 SM, XD Memorystick: Standard, Magic Gate, Duo, Duo Magic Gate, Pro, Pro Magic Gate, Pro duo, Pro Duo Magic Gate Technische Daten: Passend für...: SDMMCCF Typ I, IIMini SDRS MMCMMC 2MicrodrivexD Picture CardMemory Stick. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Speicherkarten-Leser
Weitere Suchbegriffe: Magnetkartenlesegerät, USB 2, IEEE, KARTENLESER FÜR 5,25"EINBAU
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 20,97*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Sandisk
k.A.
€ 8,37*
€ 9,96
Sonstiges
Sandisk
k.A.
€ 15,09*
€ 17,96
Sonstiges
Sandisk
SanDisk SD-Card 2 GB
€ 12,57*
€ 14,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG