Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

4 PORT USB 2.0 PCMCIA-CARDBUS-ADAPTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-975823-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  975823-BP
EAN:  4016138184907
Artikeltext: CardBus-Controllerkarten 4 USB 2.0-Ports Mit diesen 32 Bit CardBus-Controllerkarten können Sie Ihr Notebook mit den schnellen Schnittstellen (siehe Tabelle) erweitern.

Technische Daten:

Anzahl USB-Ports extern: 4 Ausführung: 4x USB 2.0 Steckplatz: CardBus (32 Bit). Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Schnittstellen-/Controller-Karten
Weitere Suchbegriffe: 4 PORT USB 2.0 PCMCIA-CARDBUS-ADAPTER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 25,17*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Egston
P2EFSW 12W 5V
€ 21,52*
€ 25,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG