Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus VGA Anschlusskabel 5.00 m AK-310100-050-E schraubbar Grau [1x VGA-Stecker - 1x VGA-Stecker]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-975569-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-310100-050-E
EAN/GTIN:
     4016032063520
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
vga kabel digitus
VGA-Monitor-Anschlusskabel

Reduziert äußere Störeinflüsse und ermöglicht eine gute Signalübertragung

Zum Verbinden eines PCs mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Teilabschirmung · Anschluss-Typ: VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): VGA-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 648 x 480 Pixel · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: XGA · Kabellänge: 5.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
VGA-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Stecker
1c. Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
XGA
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
CCS
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Farbe:
grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
VGA
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
648 x 480 Pixel
Abschirmung:
Teilabschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: svga kabel, 4017032256479, Digitus, AK-310100-050-E, bildschirmanschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
569
€ 9,90*
ab € 2,11*
€ 2,89*
55 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,12*
€ 2,90*
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,53*
€ 4,40*
ab € 2,95*
€ 4,46*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.