Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Adapter USB - 2x PS/2 PS/2-Kabel 0,2 m 2x 6-p Mini-DIN USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Adapter USB - 2x PS/2 PS/2-Kabel 0,2 m 2x 6-p Mini-DIN USB A Grau
LogiLink Adapter USB - 2x PS/2 PS/2-Kabel 0,2 m 2x 6-p Mini-DIN USB A Grau
LogiLink Adapter USB - 2x PS/2 PS/2-Kabel 0,2 m 2x 6-p Mini-DIN USB A Grau
LogiLink Adapter USB - 2x PS/2 PS/2-Kabel 0,2 m 2x 6-p Mini-DIN USB A Grau
Artikel-Nr.:
     102-975286-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0004A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
Adapter DIN
DIN Adapter
Mit einer Kabellänge von 1,5m ist die LogiLink Steckdosenleiste perfekt für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Sie können die Leiste mit dem beleuchteten Schalter ganz einfach ein- und ausstellen um Strom zu sparen. Außerdem enthält die LPS249U neben den fünf Steckdosen zwei USB-Ports zum Laden Ihrer USB-Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
2x 6-p Mini-DIN
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Diodenstecker Adapter, Adapterkabel DIN, DIN Adapterkabel, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Mausverlängerungskabel, Spiral-Tastaturkabel, Tastaturkabel, Tastaturverlängerungskabel, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, adapter din usb, adapter din, PS/2 verbindungskabel, tastaturkabel, mausanschlusskabel, PS/2 stecker, DIN-Kabel, PC-Anschlusskabel, computerperipheriekabel, eingabegerätekabel, PS/2 schnittstellenkabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 4,32*
5 Tage
404
1
€ 9,90*
ab € 2,91*
€ 4,33*
1
€ 4,80*
ab € 2,94*
€ 4,37*
1
€ 6,78*
ab € 3,09*
€ 4,57*
Lager 102
88
1
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.