Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 1.1 Anschlusskabel [1x USB 1.1 Stecker A - 2x PS/2-Buchse] 15.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-975286-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0004A
EAN/GTIN:
     4260113566961
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
Adapter DIN
DIN Adapter
LogiLink USB 1.1 Anschlusskabel [1x USB 1.1 Stecker A - 2x PS/2-Buchse]

Logilink USB 1.1 auf PS/2 Adapter Kabel

Hochwertiger USB zu PS/2 Adapter
Nur 1 USB-Port für 2 PS/2-Ports

Dieser LogiLink Kompaktadapter ermöglicht den Betrieb von PS/2 Maus und PS/2 Tastatur am USB Anschluss. Die PS/2 Anschlüsse sind gemäß PC99 Zertifizierung farblich gekennzeichet. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Port. Ideal geeignet zum Anschluss von externer Maus und Tastatur an Ihrem Notebook.

Ausstattung:
Anschluss 1: USB A male
Anschluss 2: 2x Mini DIN 6-pin female
Geeingnet für Maus und Tastatur
Spezifikation gemäß USB 1.1 Standard
Max. Geschwindigkeit: 12 MBps
Vergossene Kunststoffhaube
Stromversorgung über USB Port
Kabellänge: 0.20 m

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: PS/2,USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 1.1 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): PS/2-Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 1.1 · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15.00 cm · Maximale Übertragungsrate: 12 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15.00 cm
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 1.1 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
PS/2-Buchse
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
USB 1.1
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
12 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
PS/2 | USB
AWG:
28
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
USB 1.1 Anschlusskabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,52*
€ 3,71*
1
€ 6,78*
ab € 2,51*
€ 3,79*
6 Tage
213
1
€ 9,90*
ab € 2,71*
€ 3,99*
1
€ 4,50*
ab € 2,93*
€ 4,31*
Lager 102
54
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.