Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2 PORT SATA II EXPRESSCARD 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-974675-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  974675-BP
EAN:  4016138433838
Artikeltext: 2 Port SATA II Expresscard 34 Unterstützt Hot Plug, LCQ, NCQ Maximale Performance (volle 3 GBit/s) Externe Festplatten mit dem schnellen SATA-Anschluss können mit Hilfe dieses Adapters an Ihr Notebook angeschlossen werden.

Technische Daten:

Anschlüsse: 2x SATA I-Type Ausführung: 2x SATA (I-Type) RAID-Modus (0, 1, 0+1): 0, 1, 0+1, 5 (bei RAID 5 ist ein Port Multiplier nötig) Steckplatz: ExpressCard/34. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Schnittstellen-/Controller-Karten
Weitere Suchbegriffe: 2 PORT SATA II EXPRESSCARD 34
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 41,98*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG