Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TERRATEC SOUNDSYSTEM AUREON 5.1 USB II


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-974241-BP
Hersteller:  Terratec
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4017273100753
Suchbegriffe:
Soundkarte
Artikeltext: Terratec Aureon 5.1 USB II Plug&Play Ob für die nächste Multimedia-Präsentation, die aktuellen Film-Highlights auf DVD, MP3-Songs oder eine packende Geräuschkulisse bei Ihren HighEnd-Games: Genießen Sie Top-Sound auf 6 Kanälen, wann und wo Sie wollen. Sie benötigen weder spezielle Treiber noch eine separate Stromversorgung. Einfach am USB-Port einstecken und schon kann es losgehen.

Technische Daten:

Anschlüsse: 2x Line-In, 6x Line-Out (Cinch), 1x Digital-In, 1x Digital-Out (ToS-Link), 1x Mic-In, 1x Kopfhörer (3,5 mm Klinke) Auflösung (Hz): 16 Bit / 48 kHz Ausführung: USB. Lieferumfang: Software und Anleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Software und Anleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Multimedia PC-Peripherie
Weitere Suchbegriffe: TERRATEC SOUNDSYSTEM AUREON 5.1 USB II
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 41,98*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  41,98* €  49,96 pro Stück
ab 5 Stück €  39,88* €  47,46 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG