Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Schnittstellen-Konverter [1x IDE-Stecker 44pol. - 1x SATA-Kombi-Buchse 7+15pol.]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-973767-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-1947534
EAN/GTIN:
     4016138620559
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
festplatten adapter
Renkforce Schnittstellen-Konverter [1x IDE-Stecker 44pol. - 1x SATA-Kombi-Buchse 7+15pol.]

Notebook-SATA auf Notebook-IDE Konverter

Für Festplatten und CD/DVD-Brenner
Keine Treiber erforderlich

Mit diesem Konverter können Notebook-SATA-Laufwerke (L-Typ) wie z. B. Festplatten oder DVD-Brenner ganz einfach an der Notebook-IDE-Schnittstelle betrieben werden. Es sind keinerlei Treiber erforderlich. Der Konverter wird einfach an Ihr Laufwerk gesteckt und mit der Schnittstelle Ihres Controllers verbunden. Die Stromversorgung wird bereits durch den 44 pol. Notebook-IDE-Anschluss sichergestellt.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: SATA,IDE · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): IDE-Stecker 44pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SATA-Kombi-Buchse 7+15pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Chipsatz (Schnittstellenkarte): Marvell · Stromversorgung (Schnittstellenkarte): nicht erforderlich

Lieferumfang:
Konverter,Anleitung.

Weitere Informationen:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
IDE-Stecker 44pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SATA-Kombi-Buchse 7+15pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Chipsatz (Schnittstellenkarte):
Marvell
Stromversorgung (Schnittstellenkarte):
nicht erforderlich
Anschluss-Typ:
SATA | IDE
Produkt-Art:
Schnittstellen-Konverter
Weitere Suchbegriffe: 04016138620559, Renkforce, RF-1947534, ide sata adapter, Schnittstellenkonverter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 22,57*
Lager 102
163
1
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 22,59*
2
€ 6,95*
ab € 19,63*
€ 26,88*
8 Tage
165
1
€ 6,99*
ab € 28,10*
€ 38,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.