|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-973739-MU Herst.-Nr.: AK-300203-030-S EAN/GTIN: 4016032272571 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus USB-Kabel USB 3.2 Gen1 USB-A Stecker,USB-A Buchse 3.00 m Schwarz AK-300203-030-S
Digitus USB 3.0 Verlängerung A/A 3 m schwarz
Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 GBit/s Ideal zum Kopieren von großen Datenmengen Bis zu 10x schneller als USB 2.0
Hochwertiges USB 3.0 Verlängerungskabel das Dank doppelter Abschirmung alle Daten zuverlässig überträgt. Der USB 3.0 Standard macht es möglich. Kopieren Sie große Datenmengen in atemberaubender Geschwindigkeit.
Technische Daten: AWG: 24/28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A
Hinweis: Um den sogenannten Super-Speed-Modus nutzen zu können, wird auch eine entsprechende USB 3.0 Controller-Karte benötigt und das passende Endgerät (z.B. USB 3.0 Festplatte) Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-A Buchse | Maximale Leistung: | 4.5 W @ 5 V / 0.9 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Spezifikation: | USB 3.2 Gen1 | Maximale Übertragungsrate: | 5 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 24/28 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,22* | € 10,44* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,24* | € 10,45* |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 10,25* | € 14,26* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 10,58* | € 14,70* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 25,86* | € 34,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|