|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-973728-MU Herst.-Nr.: AK-11234 EAN/GTIN: 4016032278566 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus USB-Kabel USB 3.2 Gen1 USB-A Stecker,USB-Micro-B 3.0 Stecker 0.25 m Schwarz AK-11234
USB 3.0 Anschlusskabel A/Micro B 0,25 m schwarz
Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 GBit/s Ideal zum Kopieren von großen Datenmengen Bis zu 10x schneller als USB 2.0
Der neue USB 3.0 Standard macht es möglich. Kopieren Sie große Datenmengen in atemberaubender Geschwindigkeit.
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B 3.0 Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.25 m · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B 3.0
Hinweis: Um den sogenannten Super-Speed-Modus nutzen zu können, wird auch eine entsprechende USB 3.0 Controller-Karte benötigt und das passende Endgerät (z.B. USB 3.0 Festplatte) Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.25 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 3.2 Gen 1 Stecker Micro B (USB 3.0) | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-Micro-B 3.0 Stecker | Maximale Leistung: | 4.5 W @ 5 V / 0.9 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-Micro-B 3.0 | Spezifikation: | USB 3.2 Gen1 | Maximale Übertragungsrate: | 5 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 28 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,47* | € 4,02* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,57* | € 4,03* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 6 |  | € 6,99* | ab € 4,39* | € 6,35* |  |  |  | | |  | | 9 |  | € 6,95* | ab € 5,39* | € 7,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|